Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
VHM hosszú spirálfúró DIN 338
Kifejezetten nagy szilárdságú acélokban végzett fúrásokra, például: króm-nikkel acél, kéregöntvény, szürkeöntvény, acél öntvény, magas széntartalmú mangánacél, bronz, magas szilikontartalmú alumínium és egyén nehezen megmunkálható anyag.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
≥ Ø 3.0 mm - 6 felület csiszolása
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!