Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet, HSCo, DIN 338, SMART STEP 25 részes
Többfunkciós fúrószár egyedülálló SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) nagy pontosságú körkörös furatok kézi fúrásához szinte minden anyagban, mint például nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Újonnan kialakított lépcsősfúró csúcsgeometria (2,5 mm-es átmérőtől)
Jelentősen gyorsabb a hagyományos spirálfúróknál
Jelentősen kevesebb erőfeszítés szükséges, mint a hagyományos extrahosszú HSS fúrók esetében
Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Ferde fúrás is lehetséges
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- Tökéletes a szegecsek kifúrásához
- Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben magas követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszer-kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására
- Ideális tömör anyagokban végzett nagy pontosságú, kényelmes és gyors fúrásokhoz
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!