Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró doboz, HSS, RN típus 19 részes
Hidegalakítással készült fúró acél megmunkáláshoz, csúcsszög: 118°, 19 részes
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megfizethető HSS spirálfúró acélokhoz való általános használatra 1000 N/mm²-ig
Tartalom:
19 db, átm. 1,0–10,0 x 0,5 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!