Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SMART STEP EU+ HSS DIN 1869 R2 spirálfúró
Extrahosszú kialakítás egyenlőtlen lépcsősfúró csúcsgeometriával
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező SMART STEP csúcsgeometria (EU+) előnyei
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös fúrás az anyagok széles skálájában, beleértve a fát, műanyagot és akrilt
- Nagyon pontos fúrás az anyag szakadása vagy hasadása nélkül
Nagyon kényelmes fúrás
- Az extra hosszú kialakítás ellenére sincs szükség előfúrásra, precíz pontfúrást biztosít
- Még a különösen mély fúrás közben is meggátolja a szerszám kitérését
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagoknál sem
- Sorjamentes furatkimenet
Nagyon gyors fúrás
- Jelentősen gyorsabb és kevesebb erőfeszítést kíván az extra hosszú, hagyományos csúcsgeometriával rendelkező HSS spirálfúrókhoz képest
3 oldalú szár
- Nem pördül meg a fúrótokmányban: Gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Kizárólag a WÜRTH-nél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
- Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Az innovatív csúcsgeometria fokozatosan fúr a kívánt átmérő eléréséhez. Fúrás közben a forgácsot több fő vágóél apró, különálló forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös furatok.
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot biztosít
- Ideális akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, öntöttvashoz, alumíniumhoz, rézhez, sárgarézhez, bronzhoz, kemény- és puhafához, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, szitanyomólemezek) és kompozit anyagokhoz (pl. műanyag profilok acélmaggal)
- Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos fafúró spirálfúrószárakhoz képest.
- Univerzálisan használható sima, valamint lekerekített és egyenetlen felületeken
Az optimális fúrási folyamat megvalósításához és a beragadás elkerüléséhez szükség van a fúrószár gyakori „szellőztetésére” a nagy fúrásmélységek esetében.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!