Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3 az 1-ben készlet HSCo SMART STEP EU+ spirálfúrókkal, DIN 338, bitekkel és bittartóval, 28 db
Minden kéznél van a rendszerkazettában majdnem minden anyag gyors, kényelmes és pontos megmunkáláshoz 1300 N/mm² szilárdságig
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!






Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező lépcsős fúróhegy-geometria (EU+) előnyei
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös furatok
- Precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Használható szinte minden anyagban szakadás vagy szilánkok nélkül
Nagyon kényelmes fúrás
- Jelentősen gyorsabb fúrás kisebb erőfeszítéssel a hagyományos HSCo spirálfúrókhoz képest
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Lehetővé teszi a ferde fúrást is
- Nincs zörgés vagy beszorulás, még vékony falú anyagnál sem
- Sorjamentes furatkimenet
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
- Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!
- Az innovatív csúcsgeometria lépcsőfokai fokozatosan fúrnak a kívánt átmérő eléréséhez. Ennek elérése érdekében a forgácsot több fő vágóél apró, egyedi forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás.
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot tesz lehetővé
- Ideális akkus csavarozókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Univerzálisan használható szinte minden anyagban, például nemesacélban (pl. V2A, V4A), hőálló acélokban és titánban. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1300 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, színesfémekben, tömör és keményfában, valamint puha- és könnyű fában
- Tökéletes hengeres csövek fúrásához (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok kifúrásához, fémlemezek és vékony falú profilanyagok fúrásához
- Ideális a nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkavégzéshez tömör anyagban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!