Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SMART STEP EU+ HSCo spirálfúró készlet, DIN 338 19 részes
Univerzális SMART STEP spirálfúró szabadalmi eljárás alatt álló lépcsős fúróhegy-geometriával, rendkívül egyenetlen emelkedéssel (átm. 2,5 mm-től) a még gyorsabb, kényelmesebb fúrás érdekében, páratlan pontossággal és élettartammal. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül egyenetlen emelkedés (EU+)
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös fúrás szinte minden anyagban szakadás vagy szilánkok nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Precíz fúrás kitérés nélkül
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- Sarokfúrás lehetséges
- Nincs zörgés vagy beszorulás – még vékony falú anyagnál sem
- Sorjamentes furatkimenet
Jelentősen gyorsabb és energiatakarékosabb fúrás a hagyományos HSCo spirálfúrókhoz képest
Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához
Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság
- Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Az innovatív csúcsgeometria lépcsőfokai fokozatosan fúrnak a kívánt átmérő eléréséhez. Ennek elérése érdekében a forgácsot több fő vágóél apró, egyedi forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot tesz lehetővé
- Ideális akkus fúrógépekben, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Univerzálisan használható szinte minden anyagban, például nemesacélban (pl. V2A, V4A), hőálló acélokban és titánban. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1300 N/mm²-ig, illetve öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, színesfémekben, kemény- és puhafában
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására
- Ideális a nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkavégzéshez tömör anyagban
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!