Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúró, DIN 340 HSS RN típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró, DIN 340 HSS RN típus

A hosszú acél fúró akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acél mélyfúrásához, továbbá öntöttvashoz alkalmas.

Olvassa el a cikk leírását

17 kiszerelésben kapható
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
  • Gyors munkafolyamat és könnyebb munkavégzés

  • Nagyon jó hűtőkenőanyag-tapadás, valamint kisebb hajlam a hozzáhegedésre

  • Gőzkezelt felület

  • 100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Megjegyzés

Ha a spirálfúrót a DIN 340 szabvány szerint használja, ajánlatos előfúrással egy központosító furatot készíteni.