Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 29 db
Nagy teljesítményű fúrószár egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös fúráshoz, akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, Trespa vagy szitanyomó lemezek), színesfémekhez, tömör- és kemény-, valamint puha- és könnyűfához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható, négy további átm. 3,3, 4,2, 6,8 és 10,2 mm-es közepes méretben M3–M12 menetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az eredeti SMART STEP: az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúrószár (2,5 mm-es átmérőtől)
Pontos körkörös furatok
Rendkívül kényelmes fúrás
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Sarokfúrás lehetséges
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
Jelentősen gyorsabb, mint a hagyományos, köszörült hegyű spirálfúrók
Tökéletes a szegecsekés menetes csapok kifúrásához
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!
- Tökéletes a fémlemezekbe és vékony falú profilanyagokba (pl. alumínium- vagy ablakprofilokba) szánt szegecsfuratok és menetes csapok kifúrásához.
- Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos spirál fafúrókhoz képest.
- Ideális a tömör anyagokkal (pl. az akár 1000 N/mm² szilárdságú acéllal, az alumíniummal vagy műanyaggal) végzendő, nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkához.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!