Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 1
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 2
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 3
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 4
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 5
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 6
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 7
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró készlet HSS DIN 338 SMART STEP, 25 darab

Nagy teljesítményű fúró egyedi SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) a rendkívül pontos, körkörös furatokért, akár 1000 N/mm² szilárdságú acélhoz, alumíniumhoz, műanyaghoz (pl. akrilüveg, HPL, Trespa vagy többrétegű lemezek), nemvas fémekhez, kemény- és puhafához. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
Az eredeti SMART STEP: az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró (2,5 mm-es átmérőtől)



Pontos körkörös furatok



Rendkívül kényelmes fúrás


  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Ferde fúrás is lehetséges

  • Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása


Jelentősen gyorsabb a hagyományosan köszörült spirálfúróknál



Tökéletes a szegecsek és menetes csapok kifúrásához



Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)


  • Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés

  • Optimális erőátvitel

  • Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől

  • A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges


ORSY® rendszerrel kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és könnyű nyitás

Megjegyzés

Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!