Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró HSS DIN 338 RN 130° típus

Precíziós acél fúró általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz.

A kedvezmény mértéke
Csom. egys.
Ár kérésre
Válasszon változatot

Olvassa el a cikk leírását

130 kiszerelésben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb munkafolyamat és fáradságmentesebb munkavégzés


Optimalizált keresztköszörülés



Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



Ideális magfuratokhoz


Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz



Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel


Gőzkezelt felület



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható

Megjegyzés

A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik