Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
3 az 1-ben készlet HSS spirálfúrókkal, DIN 338, RN típus, 130°, bitekkel és bittartóval, 28 db
Minden kéznél van az ORSY rendszerkazettában a pontos fúráshoz acélban 1000 N/mm² szilárdságig, valamint öntvényekben
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Precíz, kíméletes fúrás
- Az optimalizált keresztköszörülés miatt 20%-kal kisebb előtolási erő és gyorsabb fúrási folyamat a hagyományos HSS spirálfúrókhoz képest
- Az optimalizált keresztköszörülésnek köszönhetően központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is
- Ideális magfuratokhoz
Gőzkezelt felület
- Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint a lerakódások kisebb mértékben halmozódnak fel
Bitekkel és bittartóval
- Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással
ORSY rendszerkazetta
- Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték
- A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható
- Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Kizárólag a Würthnél kapható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!