Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet HSS DIN 338, RN típus, TiN fej, 19 darab
Acél precíziós fúró TiN-bevonattal általános, széles körű alkalmazásokhoz, akár 850 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Pontos és gyors fúrás
- A robusztus, rövid szárú spirálfúró pontos fúrást biztosít.
- A nagyon pontos hegy és az ezzel összefüggő pontos vágóél-geometria biztosítja a furat állandó minőségét, magfuratok készítéséhez ideális.
- Az optimalizált keresztcsiszolású fúróbetét biztosítja a 20%-kal kisebb előtolási erőt a hagyományos fúrókhoz képest.
Öncentrírozó
A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.
Hosszú élettartam
A TiN bevonat akár 600 ºC-ig megnöveli a hőállóságot, mely 3-szor nagyobb szerszám élettartamot tesz lehetővé a bevonatmentes HSS fúrókhoz képest.
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!