Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet HSS DIN 338 RN típus, 118°, 170 db.
Megfizethető, robusztus fúrók acél megmunkáláshoz 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságig. Rendszerkofferben kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy törésállóság
Forgácsmentes gyártási folyamat
Ideális építőipari, valamint olyan szerelési alkalmazásokhoz, melyek nem igényelnek nagy pontosságot
Robusztus és tartós kivitel
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására
Gőzkezelt felület
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!