Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró DIN 338 HSS N-típusú
Kiváló minőségű gyorsacél.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csúcsszög: 118°
- Kúppalást-köszörülés
- Fúrási mélység: kb. 3 x átmérő
Acélhoz, acélöntvényhez, (ötvözött és ötvözetlen), szürkeöntvényhez, temperöntvényhez, gömbgrafitos öntöttvashoz, színesfémhez, műanyaghoz, ezüsthöz és grafithoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!