Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
W-DRILL SPIRÁLFÚRÓ HSCO N-típusú
Különösen alkalmas automata gépekhez. Közepes és hosszú forgácsképződés max. 1200 N/mm2 keménységű anyagokban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csúcsszög: 135°
- Kúppalást köszörülés
- Fúrási mélység: kb. 3 x átmérő
Rézhez, alumíniumhoz és ötvözeteihez, bronzhoz, nitridált acélhoz, titánhoz és ötvözeteihez, automata és szerkezeti acélhoz, rozsdamentes acélhoz, stb.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!