Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSCO WN, RH típus
Robusztus, speciális fúrószár nehezen megmunkálható anyagok (például a Hardox) megmunkálásához, rendkívül nagy, akár 1400 N/mm²-es szilárdságig, mint például kotró lapátok, villás raklapemelő kiegészítők, páncéllemezek, hóekék, mezőgazdasági gépek stb.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kivételesen nagyfokú fúrási stabilitás
Megerősített mag és rövidebb spirálhossz a DIN 1897 szerint, a teljes hossz mentén a DIN 338 szabványnak megfelelően
Kiváló forgácselvezetés
A csupasz spirálhorony kitűnő forgácselvezetést biztosít a furatból.
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár íves felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
A fúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Hardox 400–500 lemezhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!