Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúró készlet DIN 338 HSCO

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró készlet DIN 338 HSCO

25 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acélmegmunkáláshoz, csúcsszög: 130°.
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
Gyors fúrás


  • A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.

  • Az erős pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építkezésen és a műhelyben egyaránt.

  • Kiemelkedően jó forgácselvezetés.

Önközpontosító


  • A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.
Megjegyzés

A 13,0 mm-es átmérőjű fúrószár 12,7 mm-es átmérőre vékonyodik.