Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet DIN338 HSCO
25 darabos fúrószár készlet rendszerdobozban gyors acélmegmunkáláshoz, csúcsszög: 130°.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors fúrás
- A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.
- Az erős pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építkezésen és a műhelyben egyaránt.
- Kiemelkedően jó forgácselvezetés
Önközpontosító
A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.
Tartalom:
- 25 részes
- Ø 1,0–13,0 x 0,5 mm
A 13,0 mm-es átmérőjű fúrószár 12,7 mm-es átmérőre vékonyodik.
Acél és rozsdamentes acél
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!