A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSCO DIN 338 SMART STEP
Többfunkciós fúrószár egyedülálló SMART STEP technológiával (2,5 mm-es átmérőtől) nagy pontosságú körkörös furatok kézi fúrásához szinte minden anyagban, mint például nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1200 N/mm² szilárdságig, illetve öntöttvasban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Újonnan kialakított lépcsősfúró csúcsgeometria (2,5 mm-es átmérőtől)
Jelentősen gyorsabb a hagyományos spirálfúróknál
Jelentősen kisebb erőfeszítés szükséges a fúráshoz a hagyományos spirálfúrókhoz képest
Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Sarokfúrás lehetséges
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
- Tökéletes a szegecsek kifúrásához
- Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
Az első spirálfúró, amellyel lehetővé válik a max. 20 mm átmérőjű furatok előfúrás nélküli kézi fúrása
- Optimalizált lépcsősfúró csúcsgeometria
- > 13,0 mm fúróátmérőről 12,7 mm átmérőre csökkentett szár, melynek köszönhetően minden szokványos hárompofás fúrótokmányban használható
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására
- Ideális tömör anyagokban végzett nagy pontosságú, kényelmes és gyors fúrásokhoz
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!