Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet HSCO DIN 338 RN típus, oxid, 25 db
Precíziós, nagy teljesítményű fúrók nemesacél (mint pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Általános, széles körű alkalmazásokhoz is, akár 1200 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors fúrás tökéletes forgácselvezetéssel
Nagy forgácstér és kis mag
Ideális magfúró furatokhoz
Nagyon pontosan köszörült hegy a pontos furatokhoz
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- A 13,0 mm átmérőjű fúrószár 12,7 mm átmérőjűre vékonyodik.
- Használata hagyományos acél esetében is ajánlott, ha a hosszabb élettartam a bevonat nélküli HSS fúrókhoz képest kiemelt fontosságú.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!