Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db - 1
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db - 2
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db - 3
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db - 4
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db - 5

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 25 db

Precíziós Longlife Magma bevonatos fúró nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Szintén alkalmazható általános körű alkalmazásokhoz, akár 1400 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
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
Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), és akár 50%-kal nagyobb vágási fordulatszám a bevonat nélküli fúrókoronákhoz képest


Különleges Magma többrétegű bevonat



Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is


Optimalizált keresztköszörülés



ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható