Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró készlet HSCO, DIN 338, RN típus, MAGMA, 19 db
Precíziós Longlife Magma bevonatos fúró nemesacél (pl. V2A, V4A), hőálló acélok és titán megmunkálásához. Szintén alkalmazható általános körű alkalmazásokhoz, akár 1400 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélhoz, továbbá öntöttvashoz. Az ORSY® rendszerkazettában kapható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!






Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló), és akár 50%-kal nagyobb vágási fordulatszám a bevonat nélküli fúrókoronákhoz képest
Különleges Magma többrétegű bevonat
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!