Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SPIRÁLFÚRÓ KÉSZLET, HSCO DIN338, RN TÍPUS, 25 DB
Megfizethető, robusztus fúrószár nemesacél és hőálló acélok gyors megmunkálásához, alkalmazások széles köréhez akár 1000 N/mm²-ig terjedő szilárdságú acélban, továbbá öntöttvasban.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Gyors fúrás
- A hálóköszörülés kisebb fúrás közbeni súrlódást eredményez, ezért kevesebb előtolási erő szükséges.
- Az erős pontcsiszolás és a rövid munkahossz gyors fúrást tesznek lehetővé a vezeték nélküli és a vezetékről működő fúrógép használatakor az építkezésen és a műhelyben egyaránt.
- Kiemelkedően jó forgácselvezetés.
Önközpontosító
A keresztcsiszolás eredményeképpen gömbölyű felületeken is kiváló központosító hatás, így nincs szükség központozásra vagy megvezetésre.
Jó vágási teljesítmény
A HSCo (M35) vágóanyag 5% kobaltot tartalmaz, amely nagyobb hőállóságot és keménységet biztosít a nagy igénybevételt jelentő helyzetekhez.
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!