Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró HSCo DIN 338, RN típus, MFD VARIO
Prémium, sokoldalú eszköz rögzített gépekben történő használatra, szinte bármilyen anyag nagyon pontos megmunkálásához, pl. nemesacél, hőálló acélok és titán, valamint általános alkalmazásokhoz hagyományos acélban max. 1400 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban és színesfémekben (mint pl. magnéziumötvözetek, sárgaréz, bronz, műanyag).
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés
Exkluzív Vario spirál
Optimális központosító képességek és maximális sebesség
Különleges kivitel 4-síklapos vágóéllel, optimális keresztkihegyezéssel
Optimális vezetési tulajdonságok és pontosság (rendkívül nagy torziós merevség)
Dupla vezetőél és szimpla vezetőél kombinációja
Akár 9-szer hosszabb szerszámélettartam a bevonat nélküli fúrókhoz képest, és akár 2-szer hosszabb élettartam a hagyományos bevonatokhoz képest (800 °C-ig hőálló)
Különleges Magma többrétegű bevonat
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
A fúrószár/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!