Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúró szár készlet, DIN 338 HSS N rövid lépcsős, akkus
Az építési területek fúrója: gyors és robusztus. 19 darab: 1 db fúró 1,0-10,0 mm-ig minden méretben, 0,5 mm-enként növekvő fokozatokban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Speciális mag geometria a fúróhegyen és szűkített véső él (vékonyító hatás)
- Tökéletesített központosítás és könnyű pontfúrás.
Pontozó használatára nincs szükség
- Gyorsabb fúrás
Használata időt takarít meg
- Csökkentett fogásvételi erő
Kevesebb erőt igényel
- Csökkentett forgatónyomaték
Az akkus fúrógépek használata javítja a teljesítményt (egy akku feltöltéssel több furat készíthető)
- Kerekebb és sorjamentesebb furatok
- Kiterjesztett alkalmazási terület
Erősített, szekvenciális mag elővágó
- Kevesebb rezgés
- Nagyobb stabilitású fúrókorona
- Megnövelt élettartam
- Általános, széleskörű alkalmazásokhoz építési területeken, általános acélokban max. 850 N/mm2-ig, színesfémekben, pl. alumíniumban, fában és műanyagokban
- Speciálisan akkus fúrókban történő használathoz fejlesztették ki.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!