Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szolár rögzítőelem, WSF, BZ típus, 1-es változat
Acél alátámasztó szerkezetekhez előszerelve, speciális típus hullámos tetőfedő anyagokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
					Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
A2 nemesacél speciális bevonattal
5 mm belső hatlap
Az alábbiakkal előszerelt:
- 1x hatlapú anya, DIN 934
 - 1x záróanya, DIN 985
 - 1x EPDM gombatömítés
 - 2x alátét, DIN 125
 
Általános műszaki engedély Z-14.4-598
- Az előfurat átmérőjének méretét szigorúan be kell tartani
 - A szerkezeti önsúlytól függően a WSF szolár rögzítőelemeket gerincmerevítőkkel együtt kell használni. A gerincmerevítőket a profillemezre kell helyezni, és a WSF szolár rögzítőelemmel együtt a helyére csavarozni
 - A rögzítési tartomány határozza meg a távolságot az alátámasztó szerkezet felső széle (amelybe a WSF szolár rögzítőelemet kell becsavarozni), valamint a profillemez legfelső széle között
 
| Felhasználási utasítás | |
| Az acél alépítmény vastagsága | Előfúrási átmérő | 
| 1,5-5,0 mm | 6,8 mm | 
| 6,0 mm | 7,0 mm | 
| 8,0 mm | 7,2 mm | 
| > 10,0 mm | 7,4 mm | 
Általános műszaki engedély Z-14.4-598
- Az előszerelt homlokzatépítő csavarok helyettesíthetők a WSF szolár rögzítőelemmel.
 - Speciális típus hullámos tetőfedő anyagokhoz
 
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!