Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sokoldalú festékszóró pisztoly, AP HVLP
Univerzális alacsony nyomású festékpisztoly, festékekhez, alapozókhoz és pácokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Finom, lágy, homogén szóró sugár
- Beépített anyagmennyiség szabályozó
- Fokozatmentes kerek/széles szóró sugár szabályozó
- Önbeálló levegő- és anyagszigetelő
- Dugaszolható festékszűrő
- Akár 15%-kal kevesebb anyagfelhasználás a HVLP (nagy mennyiség, kis nyomás) kisnyomású technológiának köszönhetően
- Nagy anyagátviteli sebesség/alacsony üzemi sebesség
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Univerzális alacsony nyomású festékpisztoly vízbázisú és oldószerbázisú festékekhez, alapozókhoz és pácokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!