Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Neonszínű softshell láthatósági zubbony, Class 3
Rendkívül jól látható, sportos fazonú softshell zubbony. Bolyhos belső kialakítás és páratlan mozgásszabadság.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Mechanikus sztreccs anyag, szélálló, légáteresztő, vízhatlan (8000 mm-es vízoszlop)
- 2 elülső zseb, szivarzseb, belső zseb, mindegyik cipzáras, tolltartó zseb a karon
- LOXY® fényvisszaverők
- Állítható kézelők, ergonomikus vágás a karon, húzózsinóros szegély
- EN 20471, Class 3 (méret: XS, Class 2)
A LOXY® a Loxy AS NO vállalat bejegyzett védjegye.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!