Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Softex tisztítókendő
Többször használható, univerzális textil törlőkendő nedves és száraz törlési folyamatokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nem hagy karcolásnyomokat, ezért használható polírkendőként
Durva lyukszerkezet az optimális mechanikai tisztítóteljesítményért
Tartós és robusztus
- Kiemelkedő szakítószilárdságú – nedvesen is erős marad
- Mosható, kicsavarható és újra felhasználható
- Ellenáll az oldószereknek
- Kismértékű szöszösödés
Szövet érzetű és 100%-ban természetes
- 100%-ban fonott műselyem
- Biológiailag lebomló
- Erősen nedvszívó
- Kismértékű szöszösödés
Nem tartalmaz vegyszereket vagy szintetikus szálakat
- Vízsugárral szilárdított
- Szilikonmentes
- Élelmiszerbiztos
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ideális ipari, háztartási, élelmiszerrel foglalkozó területek, kórházak, stb. számára.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!