Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SIMPLEX kímélő kalapács gumi-cellulóz-acetát betét kombinációval
Kalapács ergonomikus fanyéllel, temperöntvény házzal és cserélhető kalapácsfejekkel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Nagy fokú rugalmasság
- Sokoldalú a két különböző ütőfelületnek köszönhetően
- Igény szerint testreszabott felszerelési lehetőség a cserélhető kalapácsfejek széles skálájának köszönhetően
- Azonnali használatra kész a kemény, olaj- és zsírálló cellulózból (piros) és a puha, alacsony kopású gumiból (fekete) készült előszerelt kalapácsfej-kombinációnak köszönhetően
Kiváló minőség Németországból
- Robusztus és tartós a temperöntvény háznak köszönhetően, a törésállóság növelése érdekében integrált nyélvédő burkolattal
- Optimális kezelhetőség a kiváló minőségű, rezgéscsillapított, ergonomikusan kialakított fanyélnek köszönhetően, a markolat területén dupla rétegű lakkozással
- Hosszú távú használat lehetséges, mivel a nyél és az összes kalapácsfej cserealkatrészként kapható és könnyen cserélhető
A rendelkezésre álló kalapácsfejek sokfélesége alkalmassá teszi ezt a terméket a karbantartási, szerelési és javítási munkák széles körére. A kalapácsfejek kombinációja különösen hasznos a horpadásjavításhoz az autó- és haszongépjármű-ágazatban, az állvány- és sátorépítésben, valamint az ácsmunkák és előre gyártott házak építése során.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!