Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Motortömítő massza, Silicone Special 250
Tartósan rugalmas szilikon tömítőmassza a motorhoz és a karosszériához, rövid ideig 300 °C-os hőmérsékletnek is ellenáll
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Hidegen vulkanizált szilikongumi
- A nagyobb egyenetlenségeket is áthidalja
- Megbízható tömítés még éveken át tartó vibráció után is
- Kitűnő tapadás és kémiai ellenálló képesség
- Nem folyik meg és nem húz szálakat
- Bőrösödés már néhány perc múlva, vulkanizációs sebesség kb. 1,5 mm/nap
A folyékony tömítőanyagokat csak az eredeti tömítéssel együtt szabad használni.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Motorok, sebességváltók és karosszériák, hengerfejek, forgattyúsházak, olajteknők, hűtők, differenciálművek, lámpaburkolatok, irányjelző-burkolatok, hegesztési varratok stb. tömítésére.
- A felület legyen tiszta, száraz és zsírmentes
- További adatok a műszaki adatlapon
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!