Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Semleges szilikon, Perfect
Alacsony kibocsátású, kiváló tapadóerejű és sokoldalú tömítőanyag beltéri és kültéri területeken lévő dilatációs hézagokhoz. Kifejezetten ablaküvegezéshez és szaniter alkalmazásokhoz tervezve
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A szilikon tömítőanyag MEKO-mentes, ezáltal besorolása szerint alacsony kibocsátású és környezetbarát, emellett az EMICODE EC1 Plus tanúsítványt is megszerezte
- Megfelel az ablaküvegezés követelményeinek, a DIN 18545 2. rész E tömítőanyag-csoport szerint
- Kiváló tapadás fa, fém és számos műanyag felületen
- Kiváló kompatibilitás a kereskedelmi forgalomban kapható festékek és üvegezési bevonatok többségével
- A DIN 4102 előírásai alapján B2 osztályú építőanyag
- Nem hagy maga után ragacsos felületet
- Nagyfokú kopásállóság és jó simítási tulajdonságok
- Tartósan elasztikus
- Rövid hálósodási idő
Az EMICODE címkével ellátott termékeink alacsony kibocsátással rendelkeznek/környezet-kompatibilisek. Az EMICODE osztályozási rendszer olyan építőanyagokat ismer el címkével, amelyek megfelelnek az elismert intézetek nagyon szigorú egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.
Az átlátszó változat enyhén tejszerű színe a szilikon kiváló minőségét jelzi, és a szilikon összetételével függ össze. A Perfect semleges szilikon nem alkalmas ragasztásra és üregkitöltésre. Az elérhető lakk- és festékreceptúrák nagy száma miatt az ilyen, különösen akrilgyanta alapú bevonatos, illetve porszórt alumínium felületeken történő használat előtt először mindig próbálja ki az adott területen. Az elkenődés elkerülése érdekében azonnal távolítsa el a felesleges simítószert az üvegről és a keretekről.
A Perfect semleges szilikon használható a keretek és a laminált üveg közötti tömítésre. A tömítőanyag felhordás során biztosítani kell, hogy az ne érintkezzen közvetlenül a laminált üvegfóliával. A fehér alkidgyanta alapú felületeken a sárgulás nem kizárható. Keményedéskor a Perfect semleges szilikon a szilikonra jellemző szagot áraszt. Ez a szag a kikeményedési folyamat befejeztével már nem érezhető.
Nagyobb illesztési méretek esetén a szilikonszerű szag hosszabb ideig jelen lehet. Színbeállítás: matt. A szilikon hajlamos elszíneződni olyan sötét területeken, ahol nincs UV-sugárzás. Kerülje a VKP szalagokkal való érintkezést.
A lágyítószert tartalmazó anyagokkal (pl. butil/bitumen) való érintkezés a szilikon elszíneződését okozhatja.
Az anyagok összeférhetetlensége a tömített illesztések elszíneződését okozhatja, különösen átlátszó és fehér tömítőanyagok esetében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy alkidgyanta festékkel és/vagy hasonló bevonatrendszerekkel bevont felületeken nem zárható ki a tömített illesztés elszíneződése. Ezenkívül a tömítendő felületek kibocsátása és a közvetlen környezeti hatások, mint például a gőzök, a por és a füst (különösen a dohányfüst), negatív hatással lehetnek a tömített illesztés színére. Az említett anyagok gőzei általában alapozókból, oldószerekből, fertőtlenítőszerekből, tisztítószerekből és/vagy felületkezelésekből származnak.
Tisztítással kapcsolatos javaslatok:
Várjon legalább három napot a szilikonkötés alapos tisztításával, hogy a tömítőanyag teljesen kikeményedjen. További megjegyzések:
- 1. Ne használjon szarvasbőrt a száraz tömítőanyagos fugák dörzsöléséhez vagy fényesítéséhez.
- 2. Az ablakokat csak nedves kendővel tisztítsa, lehetőleg vízzel és oldószert nem tartalmazó, hagyományos, súrolószermentes tisztítószerrel.
- 3. Puha rongyot használjon.
- 4. Tisztításkor csak enyhe nyomást alkalmazzon (különösen új anyag tisztításakor).
- 5. Az erős szennyeződéseket (pl. korom) alkohollal távolítsa el a tömítőanyagos fugából.
Megfelel a DIN EN 15651 szabvány 1/2/3. részeiben (Tömítőanyagok homlokzati elemekhez/üvegezéshez/egészségügyi berendezésekhez) foglalt előírásoknak
- Tűzvédelmi jellemzők: E osztály
- Stabilitás terhelés alatt: < 3 mm
- Térfogatveszteség: < 10%
- Tapadás/tágulás előfeszültség és vízbe merítés során: Megfelelt
- Tapadás/tágulás hő, víz és mesterséges fény hatására: Megfelelt
- Rugalmas helyreállás: ≥ 70 %
- Szakítószilárdság: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Nagyon alacsony kibocsátás: Az EMICODE besorolási rendszer az építőanyagok környezetvédelmi és egészségügyi kompatibilitását különbözteti meg. A legalacsonyabb kibocsátással rendelkező termékek kapják meg az EC1plus jelzést.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Ablaküvegezéshez és hézagtömítésekhez fa, műanyag és alumínium ablakokhoz. Beltéri és kültéri dilatációs hézagok tömítéséhez, például ajtó-, fal-, padló-, mennyezet- és ablakillesztések és ereszcsatornák. Tömítéshez a keret és a laminált üveg között.
Alkalmas épületszerkezetekhez, üveg- és ablakszerkezetekhez, valamint üvegvarratok tömítéséhez. Használható a szaniter ágazatban.
A hordozófelület legyen érintetlen, tiszta, száraz, valamint zsír-, rozsda és vízmentes. Ne használja heves esőzés közben. Vegye figyelembe a kötés méretezését. A fugákat előzetesen töltse fel PE térkitöltő anyaggal, cikksz. 0875... A nedvszívó és porózus aljzatokon (pl. beton) az alapozás (szilikon alapozó 0892170) javítja a tapadást. Ha simítószert/vizet használ, azt csak a bőrösödési idő előtt szabad felhasználni, majd simítóeszközzel teljesen el kell távolítani. A fuga melletti felesleges mennyiségeket is azonnal el kell távolítani. Ellenkező esetben elszíneződés léphet fel. Kérjük, vegye figyelembe az „Általános utasítások tömítőanyagok alkalmazásához” című áttekintő lap utasításait. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!