Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
12 V-os Li-Ion COMPACT segédindító
Erőteljes segédindító töltőkerettel mobil használatra a műhelyekben vagy az úton
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Egyszerű és gyors feltöltés
- A hálózatra csatlakoztatott töltőkeret lehetővé teszi a segédindító egyszerű és gyors töltését
- A segédindító mindig fel van töltve, és szükség esetén használatra kész
- A töltőkeret USB-C csatlakozóval rendelkezik
- A segédindító gyorstöltése 2,5 óra alatt lehetséges, választható tartozék tápegységgel
Optimális működés
- A töltőcsipeszek kiválasztása a geometria és az alacsony forgáspont alapján történik, így minden kézmérettel és kézerősséggel optimálisan működtethetők
- A csipeszvégek lapos kialakításúak, így még szűk helyeken is biztonságosan és optimálisan érintkeznek az akkumulátorpólusokkal
- A csatlakozókábel hossza a 60 cm-es csipeszekkel együtt 120 cm-es csatlakozási távolságot tesz lehetővé
- Az alkalmazási terület jó megvilágítása nagy teljesítményű, 300 lumen fényerejű LED-lámpával, opcionálisan 100%-os vagy vészvillogó üzemmódban
Robusztus kivitel és biztonságos üzemelés
- Robusztus ház matt műanyag felülettel
- Többszörös biztosíték/védelem garantálja a biztonságos üzemelést
- Beépített hordozófogantyú a maximális hordozhatóság érdekében
- Intuitív kezelés az áttekinthető és minimalista LED kijelzőnek köszönhetően
A kézi vezérlési üzemmód csak rendkívül elővigyázatosan használható, és csakis teljesen lemerült akkumulátorokkal, mivel az akkumulátor-észlelés, a szikra- és a fordított polaritás elleni védelem ki van kapcsolva!
Segédindító az alábbi típusú akkumulátorokhoz:
- Nyitott
- Nedves
- MF – karbantartást nem igénylő
- VRLA
- AGM
- Gél
- EFB és EFB+
- Calcium
- 12 V-os akkumulátorral ellátott benzin/dízelmotorok
- Max. 8 literes lökettérfogatú benzinüzemű motorok és max. 6 literes lökettérfogatú dízelmotorok
- Járművek, teherautók, személyautók, motorkerékpárok, csónakok, lakókocsik, traktorok, fűnyírók stb.
- A műhelyben vagy az úton
1. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot
2. Csatlakoztassa a kikapcsolt és feltöltött segédindítót
3. Kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére
4. Kapcsolja be a segédindítót és indítsa el a járművet
5. Kapcsolja ki a segédindítót
6. Vegye le a fekete negatív kábelsarut, majd a piros pozitív kábelsarut
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!