Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Booster Light segédindító, 12 V-os Li-ion
Nagyon jól használható, kompakt segédindító. Átlagos külső körülmények esetében minden 12 V-os fedélzeti feszültségű kis motoros járművet képes beindítani.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minőség egy kompakt kialakításban
- Kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült.
- A kiváló minőségű Li-ion akkumulátornak, a vastag kábeleknek és a tömör rögzítőbilincsnek köszönhetően kitűnő teljesítményértékek.
- Praktikus alak Li-ion technológiának és a jól átgondolt kialakításnak köszönhetően.
Felhasználóbarát és többfunkciós
- Nagyon könnyen kezelhető — csatlakoztatás, bekapcsolás, indítás.
- LED kijelző a belső akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez.
- USB kábelen keresztül tölthető dugaszolóaljzat, vagy szivargyújtó csatlakozó használatával.
- Az USB kimenetnek köszönhetően hordozható akkumulátorként (powerbank) is használható
- 7-féle üzemmódban működő LED lámpa
Biztonságos és megbízható
- Pólusváltás, szikrák, túltöltés, túlfeszültség és túlhevítés ellen védett.
- Megfelel minden vonatkozó szabványnak
Szállítási terjedelem
- Li-ion Booster Light
- USB-kábel
- Adapter, 230 V, USB csatlakozó
- 12 V-os USB szivargyújtó adapter
- Felhasználói kézikönyv
- Tároló táska
A készüléket kizárólag az arra jogosult, szakképzett személyek kezelhetik. Minden olyan személynek, aki részt vesz a készülék üzembe helyezésében, kezelésében és karbantartásában, megfelelő szakképzettséggel kell rendelkeznie.
A kézi vezérlési üzemmód csak rendkívül elővigyázatosan használható, és csakis kivételes esetekben, mivel a szikra- és a fordított polaritás elleni védelem ki van kapcsolva!
Dízel/benzinmotoros járművek 12 V-os elektromos rendszerrel.
1. Állítsa le a járművet és vegye ki a slusszkulcsot.
2. Csatlakoztassa a kikapcsolt és teljesen feltöltött segédindítót.
3. Először kapcsolja rá a piros pozitív kábelsarut az akku pozitív sarkára, azután a fekete negatív kábelsarut a jármű földelési helyére.
4. Kapcsolja be a segédindítót és indítsa el a járművet.
5. Ha szükséges, kapcsoljon át kézi vezérlési üzemmódra, amennyiben a jármű akkumulátora erősen lemerült, vagy ha a segédindító teljesítménye nem elegendő.
5. Kapcsolja ki a segédindítót, azután először a negatív kábelsarut, ezt követően pedig a pozitív kábelsarut szerelje le.
6. Töltse fel a segédindítót.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!