Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Booster 12 V Li-Ion segédindító LB 600
Professzionális, nagy teljesítményű segédindító. Átlagos külső körülmények esetében minden 12 V-os fedélzeti feszültségű járművet képes beindítani
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minőség, teljesítmény és dizájn
- Beépített nagy teljesítményű akkumulátor akár 600 A-es indítóteljesítménnyel
- A legbiztonságosabb és legtartósabb Li-ion akkumulátor technológiával rendelkezik
- A kézi vezérlési üzemmód extra teljesítménynövelést biztosít az erősen lemerült akkumulátorok számára
- Robusztus műanyag/gumi ház elegáns matt fekete kivitelben
Intuitív és könnyen üzemeltethető
- A mindkét oldalon elhelyezett beépített hordozófogantyú és szorítókengyel maximális hordozhatóságot biztosít
- Az ergonomikus rögzítőbilincseknek és a 43 cm-es (bilincsekkel együtt) kábelhossznak köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható
- A belső akkumulátor töltöttségi állapotát LED kijelző mutatja
- Minimalista kezelőpult egyszerű kialakítással
- Beépített LED-lámpa
Biztonság kompromisszumok nélkül
- A Li-ion akkumulátornak, a ház nem gyúlékony anyagának és a belső biztosítéknak köszönhetően nem tűzveszélyes
- Az elektronika többszörös védelemmel ellátott belső kialakítása biztosítja a teljesen biztonságos működést
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!