Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Indítókábel, 35 mm²
Strapabíró, szakadásálló textil zsákban szállítva
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Benzinüzemű motorokhoz
Max. 7000 cm3-ig
Dízelüzemű motorokhoz
Max. 4000 cm3-ig
Súly: 4,7 kg
Teljes mértékben szigetelt fémlemez csipeszek max. 600 A terhelésig
DIN előírásainak megfelelően
Kérjük, vegye figyelembe a mellékelt kezelési útmutatót
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!