Fogantyú: Műanyag bevonatú
Biztos fogást biztosít, csúszásmentes
Hegy préselt rugóacélból
Optimális stabilitás, akár megszorult gyűrűk kiszerelésénél is.
Betétes hegyek
Megszorult gyűrűk kiszerelésénél is biztos fogást tesz lehetővé, beillesztéskor nem deformálja a gyűrűt.
Csavaros rögzítésű csukló
Nagy pontosság és optimális elmozdulás.
Nagy tájoló felületek
A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.
Fogófej
A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.
Tartalom: 4 részes
- 1 db Seeger-fogó, B alak, 10–25 mm
- 1 db Seeger-fogó, B alak, 19–60 mm
- 1 db Seeger-fogó, D alak, 10–25 mm
- 1 db Seeger-fogó, D alak, 19-60 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!