Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Screw tap cass. Multi LL through-hole 14 pcs Syska
Consisting of premium drills MFD Vario and through hole thread taps Multi Longlife each with Magma multi-layer coating for the process-reliable, economic cutting of threads in series production in almost all materials such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm2 strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals such as aluminium, aluminium alloys, brass, copper and bronze. Available in ORSY® system cassette.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Spirálfúrószár
- Magma többrétegű bevonat a bevonatmentes spirálfúrókhoz képest akár 9x hosszabb élettartam érdekében
- Exkluzív Vario spirál a kis súrlódás és gyors forgácselvezetés érdekében
- Speciális 4-síklapos élezés a maximális központosításhoz és sebességhez
- A dupla és szimpla vezetőél kombinációjának köszönhetően kitűnő vezetés és pontosság
Gépi menetfúró
- Ideális nagy igényeket támasztó gépi megmunkáláshoz és a sok menetvágással járó sorozatgyártáshoz
- Akár 12-szer hosszabb élettartam, valamint akár 150%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos bevonatmentes gépi menetfúrókkal szemben
- Akár 9-szer hosszabb élettartam, valamint akár 50%-kal nagyobb vágósebesség a hagyományos TiN-bevonatos gépi menetfúrókkal szemben
- Kitűnő forgácselvezetés, meggátolja a forgácsok felhalmozódását
- A többrétegű Magma bevonat kisebb súrlódási értékeket, kismértékű tapadást és optimális forgácselvezetést biztosít
- Optimálisan tapadó bevonat, valamint kisebb a lepattogzódás veszélye a szerszámon
- A folyamatbiztonság érdekében, majdnem minden anyagban
- X-tűrés a megnövelt élettartamért és a folyamatbiztonságért
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Fúráskor és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni
- Kérjük, további információkért tekintse meg az egyes termékeket
A menetfúró irányváltása előtt mindenképpen teljesen el kell távolítani a szerszám kezdő hornyát a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!