Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 1
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 2
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 3
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 4
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 5
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 6
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 7
Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs - 8

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Screw tap VaryTap, twist drill bit HSS, bit 23 pcs

Everything is to hand in the ORSY system cassette for application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Spirálfúrók


  • Optimalizált keresztköszörülés a hagyományos HSS spirálfúrókhoz képest 20%-kal kisebb előtolási erőhöz, a gyorsabb fúrási folyamathoz és a kíméletesebb munkavégzéshez

  • Az optimalizált keresztköszörülés központosítás nélküli precíz pontfúrást tesz lehetővé, akár íves felületeken is

  • Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz

  • Gőzkezelt felület a hűtő-kenőanyag kitűnő tapadási tulajdonságaiért, valamint a lerakódások mértékének csökkentéséért


Gépi menetfúró zsákfuratokhoz


  • Az újonnan kifejlesztett Vario-geometria meggátolja a forgács felhalmozódását

  • Optimalizált vágóél minőség a többfokozatú készremunkálási folyamat révén, a kiváló forgácselvezetés és a tökéletesen méretpontos menetek érdekében

  • A ferde menetes rész miatt hátramenetkor kisebb a szerszámtörés veszélye

  • A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki

  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében


Bitekkel és bittartóval


  • Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással


ORSY rendszerkazetta


  • Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték

  • A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható

  • Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható


Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • Kérjük, további információkért, valamint a vágási értékekért tekintse meg az egyes termékeket