Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 1
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 2
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 3
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 4
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 5
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 6
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 7
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 8
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 9
Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs - 10

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Screw tap NeoTap, SMART STEP EU+ HSS, bit 23 pcs

Everything is to hand in the ORSY system cassette for very convenient and precise application in steel with tensile strength up to 1,000 N/mm²

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező spirálfúró


  • Rendkívül egyenetlen emelkedéssel rendelkező vágóél geometria (EU+) az akár 50%-kal hosszabb élettartam, akár 15%-kal gyorsabb fúrás és akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás érdekében

  • Pontos, körkörös furatok

  • Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül

  • Rendkívül kényelmes, fáradságmentes és gyors fúrás

  • A 3 oldalú szár révén nincs csavarodás, és optimális az erőátvitel a fúrótokmányban (4 mm-es átmérőtől)


Gépi menetfúró átmenő furatokhoz


  • Újonnan kifejlesztett geometria, balmenet és kezdő horony kombinációja

  • Homogenizált felületszerkezet a legújabb készremunkálási eljárás miatt

  • Akár 30%-kal hosszabb élettartam, mint a hagyományos felületkezeletlen gépi menetfúró esetében

  • A vágóél geometriát pontosan acélanyagokhoz alakították ki


Bitekkel és bittartóval


  • Feltöltött bitrúd PH, TX és imbusz behajtással


ORSY rendszerkazetta


  • Egy másik bitrúd felszerelésére tervezték

  • A könnyű kezelhetőség érdekében a kazetta a bittartóban lévő bitekkel is bezárható

  • Rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható


Kizárólag a Würthnél kapható

Megjegyzés
  • Fúrás közben és menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni

  • A részletes információk, pl. az ajánlott vágási értékek, megtalálhatók az egyes termékeknél