Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elforgatható, sarok készlet
Elforgatható, sarok készlet - 1
Elforgatható, sarok készlet - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elforgatható, sarok készlet

Alumíniumprofilok egyedi beigazításához

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Szállítási terjedelem


  • 1 db sarokvas

  • 1 db M8x15 szorítókar, a kar hossza 65 mm

  • 1 db ISO 4762 M8x12 imbuszcsavar

  • 2 db ISO 4762 M6x12 imbuszcsavar

  • 2 db ISO 4762 M6x16 imbuszcsavar

  • 2 db DIN 125 alátét M6 csavarhoz, horganyzott acél

  • 2 db horonycsap, M8

  • 2 db M6 kalapácsanya, 8-as horony, horganyzott acél

  • 2 db M6 kalapácsanya, 10-es horony, horganyzott acél

  • 1 db DIN 9021 alátét M8 csavarhoz, horganyzott acél
Útmutató