A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, V típus, kerek furatos
Teherviselő fa-acél és fa-beton kötésekhez, alapvetően a faszerkezethez való rögzítés esetén
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A talplemezben lévő kerek nyílásnak köszönhetően optimális vízszintes erőátadás
- Kiemelkedően nagy teherbíró képesség
- Flexibilis alkalmazás
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 4 mm vastag fémlemez (D11 + Z275 (kb. 55 µm)) az EN 10111:1998 szabvány szerint
- Felhasználható az 1., 2. és 3. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-14/0274
- A részleges szegelés megengedett (lásd a terhelési rendszerek méretezésére vonatkozó segédanyagot)
- Az ETA-14/0274 általános előírásait be kell tartani
- A hatályos horgonyengedélyezés általános követelményeit be kell tartani
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani
Európai műszaki engedély ETA-14/0274
Fa falak, támaszok vagy szelemenek húzásra méretezett horgonykötéséhez betonhoz vagy acél felületekhez.
Megfelelő kötőelemek:
- Gyűrűsszegek az EN 14592 szerint: ≥ 4,0 x 40–60 mm
- ASSY 4.0 gerendasaru-csavar az ETA 11/0190 szerint: 5,0 x 35–50 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 16 mm
- Javasolt dübel betonba rögzítéshez, d = 16 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- A kötőelemek megfelelő megengedett peremtávolságait és közeit be kell tartani
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!