Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, V-MH típus, ovális furattal
Speciális megerősített sarokösszekötő teherviselő fa-acél és fa-beton kötésekhez, alapvetően a faszerkezetek tömörfa falaihoz való rögzítés esetén. A talplemezben lévő résnek köszönhetően a sarokelem optimálisan pozicionálható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Az egyszerű csavaros rögzítésnek köszönhetően ideális tömörfa falszerkezetekhez
- Rendkívül nagy teherbírás
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 4 mm vastag fémlemez (D11 + Z275) az EN 10111:1998 szabvány szerint, további tűzihorganyzással (55 µm)
- Alkalmazás 1., 2. és 3. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
ETA-14/0274
Az ETA-14/0274 általános előírásait be kell tartani.
A hatályos horgonyengedélyezés általános követelményeit be kell tartani.
ETA-14/0274
Tömörfa falak, támaszok vagy szelemenek húzásra méretezett horgonykötése fához, betonhoz vagy acél felületekhez.
Megfelelő kötőelemek:
- ASSY 3.0 oszloptartó konzol csavar d =10 mm, ASSY 3.0 kombinált csavar d = 10 mm, ASSY plus VG kombinált csavar d = 10 mm
- Javasolt tiplik betonhoz rögzítéshez, d = 10 vagy 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!