Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sarokösszekötő, HS Kiváló minőségű teherhordó fa/fa vagy fa/beton kötésekhez

A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokösszekötő, HS Kiváló minőségű teherhordó fa/fa vagy fa/beton kötésekhez

Masszív, 3 mm-es típus univerzális használatra faszerkezetekhez. (Nagyobb teherátvitelek esetén a domborított változat használata javasolt).
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
  • Robusztus kivitel sokoldalú alkalmazási lehetőséggel

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA 09/0133

Megjegyzés

A fésűszegeket/horgonyszegeket úgy kell beverni, hogy a lehető legközelebb legyenek a teherhordó födémgerendában fellépő behajláshoz. Ezt azoknál a csapszegeknél is figyelembe kell venni, amelyeket sarokösszekötőkhöz használnak akkor, ha faszerkezetet kell pl. betonhoz rögzíteni.



A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.



Elérhető munkadokumentáció:


A terhelés táblázatok és részletes feldolgozási utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók.

Európai műszaki engedély ETA 09/0133

A műszaki tartalom változhat!