A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokösszekötő, HS kiváló minőségű teherhordó fa/fa vagy fa/beton kötésekhez
A masszív, 3 mm-es változat faszerkezetek esetében univerzális alkalmazást tesz lehetővé, a nagyobb teherátvitelre a domborított változatok használata ajánlott
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Robusztus kivitel sokoldalú alkalmazási lehetőséggel
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 3 mm vastag fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA 09/0133
- A fésűszegeket/horgonyszegeket úgy kell beverni, hogy a lehető legközelebb legyenek a teherhordó födémgerendában fellépő behajláshoz. Ezt azoknál a csapszegeknél is figyelembe kell venni, amelyeket sarokelemekhez használnak akkor, ha faszerkezetet kell pl. betonhoz rögzíteni
- A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője
- A hatályos horgonyengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani
- A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
Európai műszaki engedély ETA 09/0133
A műszaki tartalom változhat!
Faszerkezetek fához vagy betonhoz való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához vagy oszlop beton aljzatra szereléséhez.
Megfelelő kötőelemek
- Gyűrűsszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártók specifikációi szerint: M12
- Horgonycsavar: d = 12 mm, min. (NRk; VRk) = 5 kN-nal
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!