Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sarokösszekötő, B2 Faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel
Sarokösszekötő, B2 Faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel - 1
Sarokösszekötő, B2 Faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokösszekötő, B2 Faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel

Kiváló minőségű csatlakozásokhoz teherhordó fa/fa vagy fa/beton szerkezetekhez. Nagyobb igénybevételek esetén bordás merevítésű sarokösszekötő használata célszerű.
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
  • Minimális eltolódás a faszerkezet és a betonhorgony között

  • Alacsony, keskeny kivitel

  • Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Teljesítés igazolása

ETA-09/216

Megjegyzés

A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője. Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.

ETA-09/216

A műszaki tartalom változhat!