Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokösszekötő, B2 faszerkezetekhez, rövid, tömör 3 mm-es kivitel
Kiváló minőségű csatlakozásokhoz teherhordó fa-fa vagy fa-beton szerkezetekhez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Minimális eltolódás a faszerkezet és a betonhorgony között
- Alacsony, keskeny kivitel
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott fémlemez (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
ETA-09/0216
- A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
- Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
- Nagyobb igénybevételek esetén sarokelem használata ajánlott.
ETA-09/0216
A műszaki tartalom változhat!
Faszerkezetek fához vagy betonhoz való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához, szelemen gerendához vagy oszlop beton aljzatra szereléséhez.
Megfelelő kötőelemek
- Gyűrűsszegek/horonyszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártó specifikációi szerint: d = 12 mm
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!