Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Sarokelem, B1 típus Faszerkezetekhez, tömör 3 mm-es kivitel
Sarokelem, B1 típus Faszerkezetekhez, tömör 3 mm-es kivitel - 1
Sarokelem, B1 típus Faszerkezetekhez, tömör 3 mm-es kivitel - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Sarokelem, B1 típus Faszerkezetekhez, tömör 3 mm-es kivitel

Kiváló minőségű csatlakozásokhoz teherhordó fa/fa vagy fa/beton szerkezetekhez.
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
  • Minimális eltolódás a faszerkezet és a beton dübel között

  • Keskeny szerkezet az alacsony alkalmazásokhoz

  • Mindkét oldalon tűzi horganyzott lemez (DX51D + Z275 [kb. 20 μm]), vastagsága 3,0 mm az EN 10327:2004 szabvány szerint

  • Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint

  • Javasolt megerősített sarokösszekötők vagy kötővasak használata az igényesebb követelményekhez
Teljesítés igazolása

Európai műszaki engedély ETA-09/216

Megjegyzés

A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.



Az alkalmazandó dübel engedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.

Európai műszaki engedély ETA-09/216