Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, B1 típus faszerkezetekhez, tömör 3 mm-es kivitel
Kiváló minőségű csatlakozásokhoz teherhordó fa/fa vagy fa/beton szerkezetekhez.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Minimális eltolódás a faszerkezet és a beton dübel között
- Keskeny szerkezet az alacsony alkalmazásokhoz
- Mindkét oldalon tűzi horganyzott lemez (DX51D + Z275 [kb. 20 μm]), vastagsága 3,0 mm az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás az 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
- Javasolt megerősített sarokösszekötők vagy kötővasak használata az igényesebb követelményekhez
Európai műszaki engedély ETA-09/0216
- A csavarok/dübelek átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
- Az alkalmazandó dübelengedélyezés vonatkozó alapfeltételeit be kell tartani.
- A terhelhetőségi táblázatok és részletes beszerelési utasítások a www.wuerth.de/holzverbinder szolgáltatás oldalon találhatók
Európai műszaki engedély ETA-09/0216
A műszaki tartalom változhat!
Faszerkezetek fához vagy betonhoz való teherhordó csatlakozása, mint pl. gerendák gerendákhoz, szelemenek gerendákhoz vagy oszlopok beton aljzatokra történő szereléséhez.
Megfelelő kötőelemek
- Gyűrűsszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 12 mm
- Csavarok a gyártók specifikációi szerint: M12
- Javasolt dübelek betonba rögzítéshez: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!