Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sarokelem, A típus
A borda nélküli A típusú sarokelem ideális kiváló minőségű teherhordó fa-fa kötésekhez faszerkezeteknél
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Univerzális használatra normál kötésekhez, pl. egymást keresztező fagerendáknál
- Tűzihorganyzott fémlemez mindkét oldalon (DX51D + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10327:2004 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 előírásai szerint
Európai műszaki engedély ETA-09/216
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák nyíróterhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSYplus VG tövigmenetes csavarokkal nyírási vasalás végezhető.
A csavar/fémdübel átmérője max. 2 mm-rel lehet kisebb, mint a lyuk átmérője.
Európai műszaki engedély ETA-09/216
Faszerkezetek fához (ETA-09/216) való teherhordó kötése, mint pl. gerenda gerendához és szelemen gerendához.
Megfelelő kötőelemek
- Gyűrűsszegek/horonyszegek az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi vagy ASSYplus VG Combi az ETA 11/0190 szerint: d = 10, 12 mm
- Csavarok és fémdübelek a gyártó specifikációinak megfelelően: d = 12 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!